曜日別特売

びっくりドーナツクリーナー

びっくりドーナツクリーナー - サンコー[日用品]びっくりドーナツクリーナー - サンコー[日用品]びっくりドーナツクリーナー - サンコー[日用品]

特殊形状の繊維を使用しているので水だけでも汚れをかき落とすことができます。
やわらかいので握りやすく、形が変えられます。
繊維で洗うので水ハネせず、キズをつけません。
蛇口(直径3cm以内)などに掛けることができます。

材質ポリエステル100%グリーン質量(g)12直径(Φcm)約10耐熱温度(℃)80アズワン品番65-2072-80適合用途洗面所の清掃繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63868246BH-79
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする