サンコー[日用品]
びっくり洗濯メッシュクリーナー
抗菌加工を施した糸を使用しています。
特殊形状の繊維でこするので、生地を傷める心配がありません。
乾燥や収納に便利なフック付きです。
材質
メッシュ:ポリエステル、ひも:ナイロン、掛けフック:スチロール樹脂、アクリル系粘着剤
色
グレー
質量(g)
14
寸法(cm)
13×8
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868255
BI-20
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください