消臭ふかふかベンザシート

消臭ふかふかベンザシート サンコー

ふんわり肌触りのよい生地を使用しています。
便座の内側までカバーする切り込み付きです。
便座におくだけで簡単に吸着し、便座を立てても落ちません。
暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなく、節電効果があります。
裏面は吸着加工を施しており、取り付け取り外しが簡単。
ハサミで手軽にカットできます。
洗濯機でお洗濯できます。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。

適合洗浄暖房便座 取付方式吸着式 寸法(幅W×長さL)(cm)10.5×40(厚み6mm) 質量(g)60 材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 内容量1組
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63868307 KV-57 グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
63868316 KV-58 ローズ
オープン
 
 
取扱い終了
63868325 KV-59 アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする