びっくり抗菌糸で作った床洗い

びっくり抗菌糸で作った床洗い - サンコー[日用品]びっくり抗菌糸で作った床洗い - サンコー[日用品]びっくり抗菌糸で作った床洗い - サンコー[日用品]

抗菌加工を施した糸を使用しています。
握りやすいので力を入れやすく、しっかり洗えます。
特殊形状の繊維で水だけでも湯アカなどの汚れを簡単にかき落とすことができます。
洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。
繊維で洗うので水ハネせず、キズをつけません。
毛束が溝にフィットするので、凹凸のある床面洗いや壁面洗いに適しています。
乾燥や収納に便利な吊りひも付きです。

材質毛:ポリエステル、バンド:ナイロン、吊りひも:ナイロングレー質量(g)26直径(Φcm)12耐熱温度(℃)80アズワン品番64-4003-85適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63868334BA-53
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする