曜日別特売

吸着洗面所の汚れ・黒ずみ防止シート

吸着洗面所の汚れ・黒ずみ防止シート - サンコー[日用品]吸着洗面所の汚れ・黒ずみ防止シート - サンコー[日用品]吸着洗面所の汚れ・黒ずみ防止シート - サンコー[日用品]吸着洗面所の汚れ・黒ずみ防止シート - サンコー[日用品]

洗面所のタオル掛け近くの壁に貼って汚れを防ぐシートです。キッチンやトイレの壁にも使えます。
手洗いで繰り返しお洗濯できます。
インテリアになじむホワイトベースのデザインです。
壁紙に何度でも貼り替えできるシートです。
裏面が壁に吸着するので、ズレません。
ハサミで手軽にカットできます。
2枚入。

厚さ(mm)1材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(cm)25×30(厚み:1mm)質量(g)(1枚あたり)25×2枚内容量1袋(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63868438KV-75ブラウン
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
63868447KV-76-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする