曜日別特売

びっくり抗菌キッチン用クリーナー サトミツボール

びっくり抗菌キッチン用クリーナー サトミツボール - サンコー[日用品]びっくり抗菌キッチン用クリーナー サトミツボール - サンコー[日用品]びっくり抗菌キッチン用クリーナー サトミツボール - サンコー[日用品]

抗菌加工を施した糸を使用しています。
乾燥や収納に便利なヒモと掛けフック付です。
ヒモにゴムを使用しているので、様々な場所に掛けられます。
特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。
洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。

材質毛:ポリエステル、バンド:ナイロン、ゴム:天然ゴム、掛けフック:スチロール樹脂、アクリル系粘着剤グレー質量(g)15直径(Φcm)約6.5耐熱温度(℃)80アズワン品番64-4003-91適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63868483BA-60
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする