サンコー[日用品]
びっくりエアコンフィルターの汚れ落とし
抗菌加工を施した糸を使用しています。
クリーナー全体を使って一気に洗えます。
特殊形状の繊維を使用し、フィルターについたホコリをからめ取ります。
柔らかいブラシなので、フィルターに傷を付けずに洗えます。
材質
毛:ポリエステル、ジョイントパーツ:ポリプロピレン、吊りひも:ナイロン
色
グレー
質量(g)
36
寸法(cm)
約6×約16
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-8949-95
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868779
BA-76
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください