曜日別特売

びっくり男性用トイレ排水口洗い

びっくり男性用トイレ排水口洗い - サンコー[日用品]びっくり男性用トイレ排水口洗い - サンコー[日用品]びっくり男性用トイレ排水口洗い - サンコー[日用品]びっくり男性用トイレ排水口洗い - サンコー[日用品]びっくり男性用トイレ排水口洗い - サンコー[日用品]びっくり男性用トイレ排水口洗い - サンコー[日用品]びっくり男性用トイレ排水口洗い - サンコー[日用品]びっくり男性用トイレ排水口洗い - サンコー[日用品]

特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。
洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。
柄が付いており、洗いにくい男性用トイレの排水口のお掃除でも手を汚しません。
ブラシ部が繊維の束状で柔らかいため、水がはねません。
抗菌加工を施した糸を使用しています。
クリーナー部分は自由に曲げられます。
作業中の落下防止用のストラップ付き。
水切れが良く、速く乾きます。

材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、針金:ステンレス、ひも:ナイロン、コードストッパー:ナイロングレー質量(g)52全長(cm)約33耐熱温度(℃)80アズワン品番65-2072-78繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869113BH-99
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする