マリンテック
エアーストーン
目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
材質
本体:樹脂、ストーン部:セラミック
適合ホース内径(Φmm)
エアーホース:4
口径(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
直径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63742797
ASQ-50
キスゴム1個・エアー調節弁付き
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
63742806
ASQ-100
キスゴム2個・エアー調節弁付き
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください