愛和産業
ケーブルしばり紐(ポリエステル)
手触りの良い柔軟性のある組紐タイプの結束用紐です。
原料に染料を混ぜ込んでおりますのでほとんど色落ちもなく長持ちします。
用途
電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質
ポリエステル(紡績糸)
色
黒
1巻長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます。
※結束方法などにより緩む場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63857703
3.0mm
1巻
約3.0
約0.7
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63857719
4.0mm
1巻
約4.0
約1.0
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
63857728
5.0mm
1巻
約5.0
約1.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63857737
3.0mm(10巻セット)
1セット(10巻)
約3.0
約0.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63857746
4.0mm(10巻セット)
1セット(10巻)
約4.0
約1.0
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63857755
5.0mm(10巻セット)
1セット(10巻)
約5.0
約1.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください