愛和産業
ケーブルしばり紐(サラン)
高い難燃性と薬品性があるサランをしばり紐用に組紐にしております。
吸水性がなく、虫・カビ・バクテリアにも侵されにくいので水中・埋設用として使用できます。
用途
電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質
サラン(ポリ塩化ビニリデン)
色
アメ色
1巻長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます。
※結束方法などにより緩む場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
1巻長さ(m)
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63857764
3.0mm
1巻
約3.0
200
約1.0
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63857773
4.0mm
1巻
約4.0
200
約1.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63857789
5.0mm
1巻
約5.0
200
約2.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63857798
3.0mm(10巻セット)
1セット(10巻)
約3.0
200
約1.0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63857807
4.0mm(10巻セット)
1セット(10巻)
約4.0
200
約1.5
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63857816
5.0mm(10巻セット)
1セット(10巻)
約5.0
200
約2.1
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください