曜日別特売

頭絡(もくし)用パイレンロープ

頭絡(もくし)用パイレンロープ - 愛和産業頭絡(もくし)用パイレンロープ - 愛和産業頭絡(もくし)用パイレンロープ - 愛和産業頭絡(もくし)用パイレンロープ - 愛和産業頭絡(もくし)用パイレンロープ - 愛和産業頭絡(もくし)用パイレンロープ - 愛和産業頭絡(もくし)用パイレンロープ - 愛和産業頭絡(もくし)用パイレンロープ - 愛和産業

家畜頭絡(もくし)用ロープです
軽量で柔軟性があるので楽に頭絡作りが可能
表面は光沢があり、出荷時の化粧用などに最適です
カラーバリエーションもあり、選別用に色分けして使用することも可能
中心に芯材入で型崩れしにくい構造です

用途家畜の頭絡(もくし)・催事の飾りロープ質量(kg)約6.6長さ(m)約200材質(表面)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ内容量1巻
注意
※製造上、途中に原糸のつなぎがはいる場合がございます
芯材は形状保持を目的としており、表面の色に関係ない色となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63857825赤色約9
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63857834青色約9
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
63857843黄色約9
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63857859紫色約9
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
63857868緑色約9
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする