LAN用雷ガード 放流タイプPoE

LAN用雷ガード 放流タイプPoE - 日辰電機製作所

放流タイプ、PoE++ 対応
DIN レール取付可能

用途
Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に
屋外 Wi-Fi アクセスポイントに
ネットワークカメラ、レコーダに
仕様(耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE適合回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×47×90電圧防護レベル(V)700以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63857877NPL-4002
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする