モノタロウ

エアー補助タンク 軽量 アルミ製

エアー補助タンク 軽量 アルミ製 - モノタロウエアー補助タンク 軽量 アルミ製 - モノタロウエアー補助タンク 軽量 アルミ製 - モノタロウエアー補助タンク 軽量 アルミ製 - モノタロウエアー補助タンク 軽量 アルミ製 - モノタロウ
(40件のレビュー)

アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。
エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。
タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。

用途
各種エアー作業に。
充填したエアーの移動に。
材質アルミ質量(kg)約4.8タンク容量(L)約30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8空気取出口1/4(メスカプラ)×2口使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口1/4(オスカプラ)×1口内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(5.6MB)
注意
※本製品使用前に必ず各部に異常がないか確認してから使用してください。
※使用中に本製品の異常を感じたり、調子が悪くなった時は、直ちに使用を中止してください。
※エアーホースやエアーツールなどを本製品に接続する場合は、しっかり確実に接続してください。
※エアー工具類は使用後、本製品から取り外してください。
※揮発性可燃物(シンナー・ガソリンなど)やガスのある場所では絶対に使用しないでください。
※本製品を設置する時は、安定性の良い平坦な場所に置いてください。
※作業場所には、作業関係者以外近づけないでください。特に子供は危険です。
※作業場は整理・整頓をし、常にきれいな状態を保ってください。
※作業時は保護メガネを着用してください。作業環境によっては、防塵マスク、保護帽、安全靴なども併用してください。
※タンクに空気を充填する時は、コンプレッサー出口のエアー圧力を0.8MPa以下に調整してください。
※使用後は、ドレンコックを開けてタンク内の空気を全部排出して水抜きを行ってください。タンク内に水が溜まるとタンクの容量が減少します。
※エアーコンプレッサーの圧縮空気にはオイルや小さなゴミなどの不純物が混じっていますので、人の呼吸用やペット水槽の送気用など人体や動物用には使用しないでください。
※エアー工具の最高耐圧力以上の圧力で使用しないでください。圧力が高すぎると工具が破裂したり変形したり部品が飛び出したりする恐れがあります。
※塗料や溶剤や洗浄液が目に入った時は、直ちに専門医の治療を受けてください。
※雨にあたる場所や湿気の多い所では使用しないでください。
※疲れている時や体調の悪い時は使用しないでください。
※本製品を落としたりぶつけたりした場合は、必ず以上がないか確認してください。
※本製品を改造したりしないでください。
※本製品の整備点検・部品交換をする時は、必ずエアーコンプレッサーから外してください。
※本製品を補完する場合は、湿度の高い場所、雨のかかる場所、直射日光のあたる場所は避け、風通しの良い場所を選んでください。またお子様の手の届かない所に保管してください。
※無理な姿勢での作業はしないでください。
※室温は40℃を超えないようにしてください。
※エアーホースなどの脱着の際は、しっかりと保持してから行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63867415-
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 農機具の掃除・メンテナンス作業
農・林・水産業

予想以上に軽量で充填・使用時の使いやすさも満足です。

2025-11-16
用途: 出張修理に使用
原田 商会自動車・二輪車・自転車関連業

アルミなので大変軽く持ち運びが大変楽にできております。機能も充実してます。

2025-02-16
用途: 通常は補助タンクとして、遠隔地のタイヤのエアー調整に使用

これまでの評価のとおり極軽です。エアーコンプレッサーとシリーズで使えばエアー圧の減少速度も遅くなり快適です。おやっと思ったのがエアーチャックの固着でした。差し込めばロックが解除されるはずなのにプラグが差し込めませんでした。叩き込む感じでプラグを何回か差し込み口に当てたところ通常どおり嵌まりました。タイヤのエアー調整は問題なく出来ますが1本当たり1kg以上注入すると4本が限界でした。これは例外的な使い方であり携行での使用もお勧めだと思います。

2025-04-08
用途: 機械のメンテナンスに
製造業

容量の割にとても軽く持ち運びに便利です。
上部のエアー取り出しについてもホームセンターにあるものと比べシンプルでいいですね。

対象商品 : 63867415
2024-11-15
用途: 容量は倍 充填完了を待つ時間も倍…
農・林・水産業

モノタロウの家庭用25Lコンプレッサーを買ったんです15%OFFで。
どの家庭用100Vコンプレッサーを買ってもこの感じじゃ補助タンク購入確定ですね。
補助タンクを増設すると充填完了を待つ時間も増えるという泥沼DIY仕様…

3が参考にしています
対象商品 : 63867415
2024-12-31
用途: 自動車・バイクの整備・DIYの塗装などと電気製品の埃飛ばしに使用
アートビデオフクイその他業種

スチール製の25Lコンプレッサーが直ぐ充填はじまるのでサブタンクとして購入。スチール製と比較したが車庫が狭く置く場所が無いため棚吊り様にアルミ製は軽量で最適。吐出口は直吐き出しと可変を用途別に使用するので大変便利。錆びる心配も無く購入して良かった。

2024-10-22
用途: 自動車、オートバイの整備

某社スチール製38Lエアタンクが重く、腰を痛めそうなのでアルミ製を購入しました。「え? これ大丈夫? 破裂しない?」と思うぐらい軽くて驚きました。取っ手やレギュレーター周りが簡素で見た目は頼り無いですが、機能的には充分だと思います。モノタロウのでっかいロゴステッカーでも貼ってあれば良かったのに・・・。

2が参考にしています
対象商品 : 63867415
2024-05-15
用途: 車の修理に使います。
ピットロード浜松

軽くて、とても良いです、出張修理に使いたいと、思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
エアガンを取り付けることが出来るのであれば、取り付けられるエアガンとそれに必要な金具、コンプレッサーから補助タンクに圧縮空気を移す際の金具を教えてください。
回答:
コンプレッサーに付いているメスカプラー金具が不明なので、補助タンクについてご案内致します。
注入口、吐出口共にRC1/4インチになりますので、
1/4インチ オス、メスカプラー付のエアーホース,
1/4インチオスカプラー付きエアーガンをお買い求めください。
ー例を下記にご案内いたします。

モノタロウ エアーダスターガン 流量調整付
注文コード 17079432 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/1707/9432/

モノタロウ エアーコイルホース
https://www.monotaro.com/g/00190692/
2が参考にしています
2023-04-06

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする