曜日別特売

エチケットパネル スタンド付き

エチケットパネル スタンド付き - グリーンクロスエチケットパネル スタンド付き - グリーンクロスエチケットパネル スタンド付き - グリーンクロスエチケットパネル スタンド付き - グリーンクロス

シンプル構造でどなたでも簡単に設置ができる飛沫感染防止用パネル、エチケットパネルになります。対面時や横の飛沫物を物理的にガードします。取付スタンドは位置を固定して動かないようにするのか、自由に移動させる事ができるようにするのか選ぶ事ができます。ポリ塩化ビニルのパネルを採用しており、丈夫で安心してお使い頂けます。

用途オフィスや受付、イベント会場や共有スペースなどの飛沫感染防止対策に。セット内容スタンド×2個、スタンドプレート×2材質パネル:ポリ塩化ビニル、スタンド:PLA(ポリ乳酸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)503×495×80パネルサイズ(mm)500×495パネル厚(mm)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※飛沫感染を完全に防ぐわけではありません、ご注意下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63858333-透明495×5031
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥650/税込¥715
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス スタンド付き エチケットパネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする