曜日別特売

のれん掛け仕切り伸縮ポールセット

のれん掛け仕切り伸縮ポールセット - グリーンクロスのれん掛け仕切り伸縮ポールセット - グリーンクロスのれん掛け仕切り伸縮ポールセット - グリーンクロス

軟質塩ビシートやうすいPET板をのれんの用に使うスタンドと、塩ビシートのセットになります。

用途飛沫感染予防対策やウイルス対策などに。セット内容伸縮ポール×1、台座×1、塩ビシート×1厚さ(mm)0.3伸縮範囲(mm)【ポール】1段:収納~最長400~765 、2段:収納~最長375~605台座寸法(mm)150×200内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※確実に感染を防止できるわけではありません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63858349340x770塩ビシート:340×7701
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63858358570x770塩ビシート:570×7401.2
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする