曜日別特売

12桁抗菌電卓

12桁抗菌電卓 - シャープ12桁抗菌電卓 - シャープ12桁抗菌電卓 - シャープ12桁抗菌電卓 - シャープ12桁抗菌電卓 - シャープ12桁抗菌電卓 - シャープ12桁抗菌電卓 - シャープ12桁抗菌電卓 - シャープ

選べるカラーバリエーション
抗菌仕様キー
高級感のあるアルミパネル
見やすい表示角度に調整可能なチルト表示
静かなオフィスにマッチするサイレントキー
4つの大型滑り止めゴム足
金銭計算も、一発計算税込/税抜計算
すばやい入力も可能な早打ち対応
計算中に光を遮られても、内蔵電池で保護するツインパワー

仕様【小数部桁数指定】F43210A端数処理:5/4、↓サイズナイスサイズタイプ電源CR2032×1エコマーク認定認定桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109.0×180×14.0機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、大型ゴム足、税計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー表示桁数液晶12桁/10桁(3桁区切り、演算状態表示)特性抗菌メモリー数2 (4キーメモリー+ GT)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×180×14エコマーク認定番号06 135 007内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63858516EL-VN83-AXクリアブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
63858525EL-VN83-WXクリアホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
63858534EL-VN83-BXスタイリッシュブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
63858543EL-VN83-RXスタイリッシュレッド
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする