曜日別特売

MAG目覚まし時計 クリアタイム

MAG目覚まし時計 クリアタイム - MAG(ノア精密)MAG目覚まし時計 クリアタイム - MAG(ノア精密)MAG目覚まし時計 クリアタイム - MAG(ノア精密)MAG目覚まし時計 クリアタイム - MAG(ノア精密)MAG目覚まし時計 クリアタイム - MAG(ノア精密)MAG目覚まし時計 クリアタイム - MAG(ノア精密)
(1件のレビュー)

透明液晶を使用し、ライトボタンを押すとレンズ部全体が光ります。手のひらサイズのシンプルな目覚まし時計はわずかなスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。

用途目覚まし時計付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック、ガラス寸法(mm)62×77×44質量(g)70表示方式デジタル機能電子音アラーム、スヌーズ、12/24時間表示切替電池単4アルカリ乾電池×2本湿度計対応アズワン品番65-0560-04バックライトアラーム対応温度計対応スヌーズ対応ライト機能対応12/24表示切替対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63858586T-762 WH-Z
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63858586
2024-06-26
用途: 目覚まし
建設業・工事業

休憩時間のお昼寝時に寝坊しないように使用しています。小さくて邪魔にならずデザインもスッキリしていて操作もシンプルで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする