愛和産業
中型捕獲篭(もんどり篭)
折りたたみ式の捕獲カゴです
枠は太線に被覆で防錆対策を施しています
適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途
沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様
【エサ取付】エサ掛付
材質
【天井網】PE400/12 12節、【底網】PE400/15 12節、【口網】ナイロン210/9 20節
寸法(cm)
約54.5×72.5×38
対象
【魚種】タコ・カニ・アナゴなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5枚)
注意
※地域によっては漁業権により使用を規制しておりますので、管轄する漁協などで使用の可否をご確認下さい
海外製造輸入品となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63858927
M-6型
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100