愛和産業
黒タコ篭
折りたたみ式の捕獲カゴです
枠は太線に被覆で防錆対策を施しています
適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途
沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など
仕様
【エサ取付】吊下式エサ袋付
材質
【天井網】3000d12mm角目、【底網】3000d12mm角目、【口網】3000d12mm角目
寸法(cm)
約45×60×22
対象
【魚種】タコ・アナゴ・カニ・カサゴなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10枚)
注意
※地域によっては漁業権により使用を規制しておりますので、管轄する漁協などで使用の可否をご確認下さい
海外製造輸入品となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63858945
SN-60-45-22-13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100