曜日別特売

ネックピロー

ネックピロー - HNOS(ヘイノス)

立体的なデザインで360度全方向からのサポートを実現。従来のネックピローとは違い、首全体を包み込むのでネックサポーターのような動きをして首をしっかりサポート。マグネット式で装着しやすく、調整も可能です。首に巻くだけでなく机などに置いて伏せても使える形状で使う場所を選ばないのも魅力のひとつです。

仕様カバー洗濯可付属品ポーチ質量(g)300寸法(cm)24×24×15.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6385895412-380Nポリエステル、ポリウレタン、ウレタンフォーム、磁石、ABS、鉄ネイビー
3,800
取扱い終了
6385896312-380Gポリエステル、ポリウレタン、綿、ウレタンフォーム、磁石、ABS、鉄グレー
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする