山田実業
ルモリード 鉛・錘・シンカー
鉛の真ん中にラインを通し好きな場所で固定できるスライド式の固定なります。
本体蓄光の為、暗闇で緑色に発光し、集魚効果を発揮します。
用途
鉛・錘・シンカー
発光色
緑
本体長さ(mm)
73~77
適合号数
#50~250
径(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63859243
F5AB10A45
45
¥
382
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63859259
F5AB10A60
60
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください