化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000

化学防護服 耐水圧タイプ LIVMOA4000 - TORAY(東レ)

JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。

用途1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。ホワイト規格JIS T 8115:2015タイプ5タイプ使い切りタイプ材質ポリプロピレン100%種別つなぎ機能粉じん対策、耐水性内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63859295220-04000-SS~170~92
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り16点です
63859304220-04001-MM168~17692~100
オープン
取扱い終了
63859313220-04002-LL174~182100~108
オープン
取扱い終了
63859329220-04003-XLXL180~188108~116
オープン
取扱い終了
63859338220-04004-XXLXXL186~194116~124
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする