日立産機システム
分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
95
質量(kg)
0.15
定格絶縁電圧(V)
300
縦(mm)
78
定格遮断容量(kA)
(AC240V)2.5
極数(P)
2P2E
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63859417
BX50W 2P2E
15
¥
6,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63859426
BX50W 2P2E
20
¥
6,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
63859435
BX50W 2P2E
30
¥
6,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください