曜日別特売

一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)

一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) - 日立産機システム

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)

幅(mm)140厚さ(mm)257定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)400(初期値)(200/225/250/300/350/400A 可調整)縦(mm)133定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63859444SX4004.72
234,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859453SX4005.43
234,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859469SX4005.43 WTMN
234,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする