曜日別特売

一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)

一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) - 日立産機システム

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)

幅(mm)210厚さ(mm)274質量(kg)9定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)縦(mm)141定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36極数(P)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63859496SX600
460,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする