曜日別特売

一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) - 日立産機システム

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)

厚さ(mm)130定格絶縁電圧(V)690縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数(P)
定格遮断容量(kA)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63859575FXK60-S52(AC200/440V)35/10520.42
23,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859584FXK60-S102(AC200/440V)35/10520.42
23,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859593FXK60-S152(AC200/440V)35/10520.42
23,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859609FXK60-S202(AC200/440V)35/10520.42
23,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859618FXK60-S302(AC200/440V)35/10520.42
23,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63859627FXK60-S402(AC200/440V)35/10520.42
23,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859636FXK60-S502(AC200/440V)35/10520.42
23,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63859645FXK60-S602(AC200/440V)35/10520.42
29,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859654FXK60-S53(AC200/440V)35/10750.65
30,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859663FXK60-S103(AC200/440V)35/10750.65
30,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859679FXK60-S153(AC200/440V)35/10750.65
30,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859688FXK60-S203(AC200/440V)35/10750.65
30,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859697FXK60-S303(AC200/440V)35/10750.65
30,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63859706FXK60-S403(AC200/440V)35/10750.65
30,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859715FXK60-S503(AC200/440V)35/10750.65
30,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859724FXK60-S603(AC200/440V)35/10750.65
37,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする