曜日別特売

一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) - 日立産機システム

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)

厚さ(mm)150定格絶縁電圧(V)690縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数(P)
定格遮断容量(kA)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63859733FXK60-H152(AC200/440V)100/50600.8
45,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859749FXK60-H202(AC200/440V)100/50600.8
45,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859758FXK60-H302(AC200/440V)100/50600.8
45,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859767FXK60-H402(AC200/440V)100/50600.8
45,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859776FXK60-H502(AC200/440V)100/50600.8
45,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859785FXK60-H602(AC200/440V)100/50600.8
56,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859794FXK60-H153(AC200/440V)100/50901.1
57,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63859803FXK60-H203(AC200/440V)100/50901.1
57,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859819FXK60-H303(AC200/440V)100/50901.1
57,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859828FXK60-H403(AC200/440V)100/50901.1
57,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63859837FXK60-H503(AC200/440V)100/50901.1
57,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859846FXK60-H603(AC200/440V)100/50901.1
71,700
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする