曜日別特売

一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) - 日立産機システム

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)

定格絶縁電圧(V)690定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25厚さ(mm)130縦(mm)84内容量1台
全18種類を絞り込む
定格電流(A)
極数(P)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
極数(P)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63859855FXK125-SA152520.47
50,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859864FXK125-SA202520.47
50,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859873FXK125-SA302520.47
50,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859889FXK125-SA402520.47
50,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859898FXK125-SA502520.47
50,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859907FXK125-SA602520.47
50,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859916FXK125-SA752520.47
50,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859925FXK125-SA1002520.47
50,900
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859934FXK125-SA1252520.47
77,800
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859943FXK125-SA153750.65
61,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859959FXK125-SA203750.65
61,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859968FXK125-SA303750.65
61,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859977FXK125-SA403750.65
61,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859986FXK125-SA503750.65
61,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63859995FXK125-SA603750.65
61,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860004FXK125-SA753750.65
61,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860013FXK125-SA1003750.65
61,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860029FXK125-SA1253750.65
91,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする