曜日別特売

一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) - 日立産機システム

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)

定格絶縁電圧(V)690定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30厚さ(mm)150縦(mm)94内容量1台
全18種類を絞り込む
定格電流(A)
極数(P)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
極数(P)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63860038FXK125-S152600.8
52,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860047FXK125-S202600.8
52,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860056FXK125-S302600.8
52,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860065FXK125-S402600.8
52,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860074FXK125-S502600.8
52,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860083FXK125-S602600.8
52,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860099FXK125-S752600.8
52,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860108FXK125-S1002600.8
52,200
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
63860117FXK125-S1252600.8
82,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860126FXK125-S153901.1
64,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860135FXK125-S203901.1
64,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860144FXK125-S303901.1
64,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860153FXK125-S403901.1
64,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860169FXK125-S503901.1
64,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860178FXK125-S603901.1
64,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860187FXK125-S753901.1
64,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860196FXK125-S1003901.1
64,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860205FXK125-S1253901.1
96,500
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする