曜日別特売

一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)

一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) - 日立産機システム

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)

幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)1.6定格絶縁電圧(V)690縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30内容量1台
全12種類を絞り込む
定格電流(A)
極数(P)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63860415FXK250-S1252
94,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860424FXK250-S1502
94,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860433FXK250-S1752
94,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860449FXK250-S2002
94,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860458FXK250-S2252
94,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860467FXK250-S2502
158,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860476FXK250-S1253
114,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860485FXK250-S1503
114,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860494FXK250-S1753
114,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860503FXK250-S2003
114,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860519FXK250-S2253
114,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860528FXK250-S2503
191,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする