日立産機システム
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)
140
厚さ(mm)
257
質量(kg)
4.9
定格絶縁電圧(V)
600
縦(mm)
133
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)100/50
内容量
1台
全6種類を絞り込む
定格電流(A)
250
300
350
400
極数(P)
2
3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電流(A)
極数(P)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63860607
F-400FB
300
2
¥
208,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860616
F-400FB
400
2
¥
208,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860625
F-400FB
250
3
¥
244,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860634
F-400FB
300
3
¥
244,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860643
F-400FB
350
3
¥
244,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860659
F-400FB
400
3
¥
244,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください