日立産機システム
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
極数(P)
3
定格絶縁電圧(V)
600
定格遮断容量(kA)
(AC200/440V)100/50
幅(mm)
210
厚さ(mm)
274
縦(mm)
141
質量(kg)
9
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63860677
F-600F
500
¥
507,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860686
F-600F
600
¥
507,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください