日立産機システム
JIS協約形モータブレーカ
極数(P)
3
幅(mm)
75
厚さ(mm)
96
質量(kg)
0.37
定格絶縁電圧(V)
500
縦(mm)
76
定格遮断容量(kA)
(AC200/400V)5/1.5
内容量
1台
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数(P)
定格遮断容量(kA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63860738
MS-30E
1.2
3
(AC200/400V)5/1.5
¥
12,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63860747
MS-30E
1.4
3
(AC200/400V)5/1.5
¥
12,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860756
MS-30E
2
3
(AC200/400V)5/1.5
¥
12,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860765
MS-30E
2.5
3
(AC200/400V)5/1.5
¥
12,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860774
MS-30E
4
3
(AC200/400V)5/1.5
¥
12,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860783
MS-30E
5
3
(AC200/400V)5/1.5
¥
12,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860799
MS-30E
7.1
3
(AC200/400V)5/1.5
¥
12,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860808
MS-30E
8
3
(AC200/400V)5/1.5
¥
12,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860817
MS-30E
10
3
(AC200/400V)5/1.5
¥
12,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63860826
MS-30E
12
3
(AC200/400V)5/1.5
¥
12,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
103日以内出荷
返品不可
63860835
MS-30E
16
3
(AC200/400V)5/1.5
¥
12,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860844
MS-30E
25
3
(AC200/400V)5/1.5
¥
12,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860853
MS-30E
32
3
(AC200/400V)5/1.5
¥
12,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください