日立産機システム
JIS協約形モータブレーカ
幅(mm)
75
厚さ(mm)
96
質量(kg)
0.37
定格絶縁電圧(V)
500
縦(mm)
76
定格遮断容量(kA)
(AC200/400V)5/1.5
極数(P)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63860869
MS-50EB
40
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
103日以内出荷
返品不可
63860878
MS-50EB
45
¥
16,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください