JIS互換性形漏電遮断器

JIS互換性形漏電遮断器 - 日立産機システム
極数(P)2定格感度電流(mA)30定格使用電圧(V)100-100/200-200定格遮断容量(kA)(AC100/200V)1.5/1幅(mm)68厚さ(mm)70縦(mm)57質量(kg)0.2極数・素子数2P内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63860896ET-30E(高速形)15
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63860905ET-30E(高速形)20
14,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63860914ET-30E(高速形)30
14,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする