曜日別特売

一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) - 日立産機システム

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)

幅(mm)75厚さ(mm)130質量(kg)0.74縦(mm)84定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25極数・素子数3P定格使用電圧(V)100-440極数(P)3内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861395RXK125‐SA(高速形)1530
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861404RXK125‐SA(高速形)2030
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861413RXK125‐SA(高速形)3030
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861429RXK125‐SA(高速形)4030
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861438RXK125‐SA(高速形)5030
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861447RXK125‐SA(高速形)6030
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861456RXK125‐SA(高速形)7530
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861465RXK125‐SA(高速形)10030
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861474RXK125‐SA(高速形)12530
194,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861483RXK125‐SA(高速形)15100・200・500
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861499RXK125‐SA(高速形)20100・200・500
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861508RXK125‐SA(高速形)30100・200・500
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861517RXK125‐SA(高速形)40100・200・500
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861526RXK125‐SA(高速形)50100・200・500
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861535RXK125‐SA(高速形)60100・200・500
162,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861544RXK125‐SA(高速形)75100・200・500
162,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861553RXK125‐SA(高速形)100100・200・500
162,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861569RXK125‐SA(高速形)125100・200・500
194,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする