曜日別特売

一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)

一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) - 日立産機システム

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)

幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)2縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861894RXK250-H(高速形)25030
365,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861903RXK250-H(高速形)125100・200・500
244,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861919RXK250-H(高速形)150100・200・500
244,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861928RXK250-H(高速形)175100・200・500
244,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861937RXK250-H(高速形)200100・200・500
244,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
63861946RXK250-H(高速形)225100・200・500
244,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
63861955RXK250-H(高速形)250100・200・500
359,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする