クリナップ
流し台 さくら 点検口付
お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
材質(キャビネット)
木製
材質(天板)
ステンレス(NSSC180)
取手
ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
シンク位置
寸法(mm)
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63862244
TAT-120MTL
1200
左
1200×550×800
ホワイト
¥
96,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862253
TAT-120MTR
1200
右
1200×550×800
ホワイト
¥
96,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862269
TAY-120MTL
1200
左
1200×550×800
イエロー
¥
96,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862278
TAY-120MTR
1200
右
1200×550×800
イエロー
¥
96,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862287
T4B-120MTL
1200
左
1200×550×800
モカウッド
¥
96,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862296
T4B-120MTR
1200
右
1200×550×800
モカウッド
¥
96,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862305
TAT-105MTL
1050
左
1050×550×800
ホワイト
¥
90,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862314
TAT-105MTR
1050
右
1050×550×800
ホワイト
¥
90,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862323
TAY-105MTL
1050
左
1050×550×800
イエロー
¥
90,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862339
TAY-105MTR
1050
右
1050×550×800
イエロー
¥
90,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862348
T4B-105MTL
1050
左
1050×550×800
モカウッド
¥
90,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63862357
T4B-105MTR
1050
右
1050×550×800
モカウッド
¥
90,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。