曜日別特売

ミドル吊戸棚 さくら

ミドル吊戸棚 さくら - クリナップミドル吊戸棚 さくら - クリナップミドル吊戸棚 さくら - クリナップミドル吊戸棚 さくら - クリナップ

お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです

取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)材質(キャビネット)木製内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
間口(mm)
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63863328WTAT-90M900×375×700900ホワイト
40,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863337WTAY-90M900×375×700900イエロー
40,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863346WT4B-90M900×375×700900モカウッド
40,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863355WTAT-60M600×375×700600ホワイト
28,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863364WTAY-60M600×375×700600イエロー
28,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863373WT4B-60M600×375×700600モカウッド
28,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863389WTAT-45ML450×375×700450ホワイト
24,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863398WTAT-45MR450×375×700450ホワイト
24,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863407WTAY-45ML450×375×700450イエロー
24,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863416WTAY-45MR450×375×700450イエロー
24,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863425WT4B-45ML450×375×700450モカウッド
24,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863434WT4B-45MR450×375×700450モカウッド
24,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863443WTAT-30ML300×375×700300ホワイト
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863459WTAT-30MR300×375×700300ホワイト
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863468WTAY-30ML300×375×700300イエロー
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863477WTAY-30MR300×375×700300イエロー
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863486WT4B-30ML300×375×700300モカウッド
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63863495WT4B-30MR300×375×700300モカウッド
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする