曜日別特売

流し台 すみれ 点検口付

流し台 すみれ 点検口付 - クリナップ流し台 すみれ 点検口付 - クリナップ流し台 すみれ 点検口付 - クリナップ流し台 すみれ 点検口付 - クリナップ流し台 すみれ 点検口付 - クリナップ流し台 すみれ 点検口付 - クリナップ流し台 すみれ 点検口付 - クリナップ

使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン

材質(キャビネット)木製材質(天板)ステンレス(NSSC180)取手ABS樹脂(グレー色)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
間口(mm)
色(扉)
シンク位置
寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
色(扉)
シンク位置
タイプ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63864055LAT-120MTL1200ホワイト3段引出1200×550×800
84,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864064LAT-120MTR1200ホワイト3段引出1200×550×800
84,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864073L4B-120MTL1200モカウッド3段引出1200×550×800
84,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864089L4B-120MTR1200モカウッド3段引出1200×550×800
84,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864098LAT-105MTL1050ホワイト3段引出1050×550×800
79,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864107LAT-105MTR1050ホワイト3段引出1050×550×800
79,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864116L4B-105MTL1050モカウッド3段引出1050×550×800
79,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864125L4B-105MTR1050モカウッド3段引出1050×550×800
79,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864134LAT-120MTFL1200ホワイト1段引出+開き1200×550×800
79,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864143LAT-120MTFR1200ホワイト1段引出+開き1200×550×800
79,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864159L4B-120MTFL1200モカウッド1段引出+開き1200×550×800
79,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864168L4B-120MTFR1200モカウッド1段引出+開き1200×550×800
79,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864177LAT-105MTFL1050ホワイト1段引出+開き1050×550×800
73,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864186LAT-105MTFR1050ホワイト1段引出+開き1050×550×800
73,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864195L4B-105MTFL1050モカウッド1段引出+開き1050×550×800
73,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63864204L4B-105MTFR1050モカウッド1段引出+開き1050×550×800
73,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする