曜日別特売

流し台 SK

流し台 SK - クリナップ流し台 SK - クリナップ流し台 SK - クリナップ流し台 SK - クリナップ流し台 SK - クリナップ流し台 SK - クリナップ流し台 SK - クリナップ流し台 SK - クリナップ

水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに

仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)材質(天板)ステンレス(SUS304)取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)材質(キャビネット)ステンレス(SUS430)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
間口(mm)
色(扉)
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63865096TRW-180ML1800×550×8001800シルクホワイト
165,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865105TRW-180MR1800×550×8001800シルクホワイト
165,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865114TRP-180ML1800×550×8001800シルクピンク
165,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865123TRP-180MR1800×550×8001800シルクピンク
165,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865139TRY-180ML1800×550×8001800シルクイエロー
165,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865148TRY-180MR1800×550×8001800シルクイエロー
165,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865157TRW-165ML1650×550×8001650シルクホワイト
158,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865166TRW-165MR1650×550×8001650シルクホワイト
158,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865175TRP-165ML1650×550×8001650シルクピンク
158,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865184TRP-165MR1650×550×8001650シルクピンク
158,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865193TRY-165ML1650×550×8001650シルクイエロー
158,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865209TRY-165MR1650×550×8001650シルクイエロー
158,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865218TRW-150ML1500×550×8001500シルクホワイト
152,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865227TRW-150MR1500×550×8001500シルクホワイト
152,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865236TRP-150ML1500×550×8001500シルクピンク
152,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865245TRP-150MR1500×550×8001500シルクピンク
152,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865254TRY-150ML1500×550×8001500シルクイエロー
152,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865263TRY-150MR1500×550×8001500シルクイエロー
152,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865279TRW-120ML1200×550×8001200シルクホワイト
126,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865288TRW-120MR1200×550×8001200シルクホワイト
126,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865297TRP-120ML1200×550×8001200シルクピンク
126,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865306TRP-120MR1200×550×8001200シルクピンク
126,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865315TRY-120ML1200×550×8001200シルクイエロー
126,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865324TRY-120MR1200×550×8001200シルクイエロー
126,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865333TRW-105ML1050×550×8001050シルクホワイト
117,500
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865349TRW-105MR1050×550×8001050シルクホワイト
117,500
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865358TRP-105ML1050×550×8001050シルクピンク
117,500
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865367TRP-105MR1050×550×8001050シルクピンク
117,500
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865376TRY-105ML1050×550×8001050シルクイエロー
117,500
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63865385TRY-105MR1050×550×8001050シルクイエロー
117,500
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする