曜日別特売

流し台 クリンプレティ

流し台 クリンプレティ - クリナップ流し台 クリンプレティ - クリナップ流し台 クリンプレティ - クリナップ流し台 クリンプレティ - クリナップ流し台 クリンプレティ - クリナップ流し台 クリンプレティ - クリナップ流し台 クリンプレティ - クリナップ流し台 クリンプレティ - クリナップ

ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン

材質(キャビネット)木製材質(天板)ステンレス(SUS430)取手ABS樹脂(アイボリー色)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
シンク位置
寸法(mm)
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63866609GTS-180MF(R)18001800×550×800ホワイト
76,000
43,980
48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年2月3日
63866618GTS-180MF(L)18001800×550×800ホワイト
76,000
43,980
48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年2月3日
63866627G4V-180MF(R)18001800×550×800ペールウッド
76,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866636G4V-180MF(L)18001800×550×800ペールウッド
76,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866645GTS-150MF(R)15001500×550×800ホワイト
72,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866654GTS-150MF(L)15001500×550×800ホワイト
72,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866663G4V-150MF(R)15001500×550×800ペールウッド
72,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866679G4V-150MF(L)15001500×550×800ペールウッド
72,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866688GTS-120MF(R)12001200×550×800ホワイト
57,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866697GTS-120MF(L)12001200×550×800ホワイト
57,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866706G4V-120MF(R)12001200×550×800ペールウッド
57,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866715G4V-120MF(L)12001200×550×800ペールウッド
57,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866724GTS-105MF(R)10501050×550×800ホワイト
55,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866733GTS-105MF(L)10501050×550×800ホワイト
55,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866749G4V-105MF(R)10501050×550×800ペールウッド
55,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866758G4V-105MF(L)10501050×550×800ペールウッド
55,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866767GTS-100MF(R)10001000×550×800ホワイト
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866776GTS-100MF(L)10001000×550×800ホワイト
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866785G4V-100MF(R)10001000×550×800ペールウッド
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63866794G4V-100MF(L)10001000×550×800ペールウッド
55,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする