曜日別特売

領収書&明細ファイル ノビータ

領収書&明細ファイル ノビータ - コクヨ領収書&明細ファイル ノビータ - コクヨ領収書&明細ファイル ノビータ - コクヨ領収書&明細ファイル ノビータ - コクヨ領収書&明細ファイル ノビータ - コクヨ領収書&明細ファイル ノビータ - コクヨ領収書&明細ファイル ノビータ - コクヨ領収書&明細ファイル ノビータ - コクヨ
(2件のレビュー)

書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収納できます。
丈夫なマチ付きポケットで厚手の冊子もしっかり収納できます。
便利なインデックス付きです。

サイズA4タイプタテ型収納枚数(枚)(1ポケット)約10内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63867573ラ-NVR510D24ブラック
1,000
879
967(税込)
当日出荷
63867589ラ-NVR510LB24ライトブルー
1,000
879
967(税込)
当日出荷
63867598ラ-NVR510W24ホワイト
1,000
879
967(税込)
当日出荷
63867607ラ-NVR520D48ブラック
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
63867616ラ-NVR520LB48ライトブルー
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
63867625ラ-NVR520W48ホワイト
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63867598
2024-04-17
用途: 領収書の保存に
卸売・小売業

とにかく領収書を月毎に入れてます
たくさん入り必需品です

1が参考にしています
対象商品 : 63867616
2022-04-02
用途: 確定申告書用仕訳
卸売・小売業

いいですね。最初は二つに分割されたポケットが小さくて使いにくい感じがしましたが、上下に仕訳けされているため、レシート類が一か所に溜まらずファイルが膨らまないので収納が助かります。これまでは厚みでパンパンになってたので、ファイルが膨らまないのが一番の長所だと思ってます。
探す時も楽ですしもっと早く購入すればよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする