曜日別特売

野帳スケッチ3mm方眼

野帳スケッチ3mm方眼 - コクヨ野帳スケッチ3mm方眼 - コクヨ野帳スケッチ3mm方眼 - コクヨ野帳スケッチ3mm方眼 - コクヨ野帳スケッチ3mm方眼 - コクヨ野帳スケッチ3mm方眼 - コクヨ野帳スケッチ3mm方眼 - コクヨ野帳スケッチ3mm方眼 - コクヨ
(1件のレビュー)

ガイドとしての役割はもちつつ、記入する時や見返した際に邪魔にならない濃さの3mmグレー方眼。
野帳としての丈夫さを保ちながらも、多様化する働くシーンにマッチするスタイリッシュなカラーリングのクロス貼り表紙。

種類スケッチ外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6表紙仕様紙クロス貼り中紙上質紙内容量1冊(40枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63867668セ-Y7Bグレイッシュブルー
260
219
241(税込)
当日出荷
63867677セ-Y7Dチャコールブラック
260
219
241(税込)
当日出荷
63867686セ-Y7Wウオームホワイト
260
219
241(税込)
当日出荷
63867695セ-Y7Yサルファイエロー
260
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63867668
2024-09-09
用途: 各種スケッチ、データメモ、備忘録など、単なるメモ帳ではないよ。

MonotaROさんのネットストア内部で複数ブランドの同等品や類似品を同時に購入できるので、比較も出来るし、色の巾を広げたりして特徴に合わせて用途をずらすことも出来ます。大きさ(購入検討する方がイメージできる参考までにスマフォより若干大きく、タブレットよりは小さい)、表紙の硬さ、枚数(ノートの厚みはスマフォより若干薄い)、作業服なら胸ポケットに入ります。同一ブランド同一色で揃えたい人や、僕のように複数ランド複数色、で購入するのもよい。試してみたい人は僕みたいな買い方をしてみれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする