漁火 ウレタン パイプ (内径2.0×外径3.5mm)

漁火 ウレタン パイプ (内径2.0×外径3.5mm) - 山田実業漁火 ウレタン パイプ (内径2.0×外径3.5mm) - 山田実業漁火 ウレタン パイプ (内径2.0×外径3.5mm) - 山田実業漁火 ウレタン パイプ (内径2.0×外径3.5mm) - 山田実業

ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。

用途ライン リーダーの保護材質ウレタン1巻長さ(m)100外径(mm)3.5内径(mm)2.0適合号数#80~110内容量1巻(100m)
注意
※原着色がない場合は色染での対応となります。2.0mmは原着色が透明、緑、赤となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63867774H2AA2A20035A透明
6,365
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
63867783H2AA2A20035A
7,315
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
63867799H2AA2A20035A
7,315
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
63867808H2AA2A20035A
7,315
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
63867817H2AA2A20035G
6,365
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
63867826H2AA2A20035R
6,365
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする