山田実業
漁火 ウレタン パイプ (内径2.2×外径3.7mm)
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途
ライン リーダーの保護
材質
ウレタン
1巻長さ(m)
100
外径(mm)
3.7
内径(mm)
2.2
適合号数
#120
内容量
1巻(100m)
注意
※原着色がない場合は色染での対応となります。2.2mmは原着色が透明、緑、赤となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63867835
H2AA2A22037A
透明
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63867844
H2AA2A22037A
青
¥
7,790
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63867853
H2AA2A22037A
黒
¥
7,790
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63867869
H2AA2A22037A
黄色
¥
7,790
¥
7,788
¥
8,567
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63867878
H2AA2A22037G
緑
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63867887
H2AA2A22037R
赤
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください