山田実業
漁火 ウレタン パイプ (内径2.5×外径4.0mm)
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途
ライン リーダーの保護
材質
ウレタン
1巻長さ(m)
100
外径(mm)
4.0
内径(mm)
2.5
適合号数
#130~160
内容量
1巻(100m)
注意
※原着色がない場合は色染での対応となります。2.5mmは原着色が透明、緑、赤となります。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
緑
赤
透明
青
黄色
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63867896
H2AA2A25040A
透明
¥
7,315
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63867905
H2AA2A25040A
青
¥
8,265
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63867914
H2AA2A25040A
黒
¥
8,265
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63867923
H2AA2A25040A
黄色
¥
8,265
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63867939
H2AA2A25040G
緑
¥
7,315
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63867948
H2AA2A25040R
赤
¥
7,315
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください