山田実業
漁火 ウレタン パイプ (内径3.0×外径4.5mm)
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途
ライン リーダーの保護
材質
ウレタン
1巻長さ(m)
100
外径(mm)
4.5
内径(mm)
3.0
適合号数
#170~280
内容量
1巻(100m)
注意
※原着色がない場合は色染での対応となります。3.0mmは原着色が透明、赤となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63867957
H2AA2A30045A
透明
¥
8,265
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63867966
H2AA2A30045A
緑
¥
9,215
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63867975
H2AA2A30045A
青
¥
9,215
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63867984
H2AA2A30045A
黒
¥
9,215
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63867993
H2AA2A30045A
黄色
¥
9,215
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63868009
H2AA2A30045R
赤
¥
8,265
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください