山田実業
漁火 ウレタン パイプ (内径3.5×外径4.7mm)
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途
ライン リーダーの保護
材質
ウレタン
1巻長さ(m)
100
外径(mm)
4.7
内径(mm)
3.5
適合号数
#300~380
内容量
1巻(100m)
注意
※原着色がない場合は色染での対応となります。3.5mmは原着色が透明、赤となります。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
緑
赤
透明
青
黄色
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868018
H2AA2A35047A
透明
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63868027
H2AA2A35047A
緑
¥
9,690
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63868036
H2AA2A35047A
青
¥
9,690
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63868045
H2AA2A35047A
黒
¥
9,690
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63868054
H2AA2A35047A
黄色
¥
9,690
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63868063
H2AA2A35047R
赤
¥
8,740
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください